VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGX

VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7PGX Malli: CCRF-24-W

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriHopea
Terä Dia.25 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän koko25 "
CFM korkea5400 CFM
CFM matala4300 CFM
CFM Medium4900 CFM
VäriMusta, hopea
Johdon pituus108 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
Kotelon väriMusta
SisältääSJT Type 3 -johdinjohto, 1/4 hevosvoiman sähkömoottori, laitteisto mukana
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.3A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 4 hp
AsennustyyliSeinä
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus27 "
kokonaisleveys12 "
Vaihe1
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTerän väriTerä Dia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysSuositeltava huoneen kokoJänniteCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta
VESTIL CCRF-24-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Musta25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€662.76
VESTIL CCRF-30-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Musta30 "106 "27 "700 sq ft.115V5500 CFM€730.02
VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Hopea30 "36 "16 "-115V-€589.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa.
€565.51 / yksikkö