Vestil CCRF-30-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 30 tuumaa.

Tuote: AG7PGY Malli: CCRF-30-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€730.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriMusta
Terä Dia.30 "
Terän koko30 "
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5500 CFM
CFM korkea6000 CFM
CFM matala4800 CFM
CFM Medium5500 CFM
VäriMusta, hopea
Johdon pituus108 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Korkeus106 "
Sisältää(1) Jalusta, kaupallinen kiertovesituuletin
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus32.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.4A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 4 hp
AsennustyyliJalusta
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys32 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus106 "
kokonaisleveys27 "
Vaihe1
Navan pituus6 "- 43"
Suositeltava huoneen koko700 sq ft.
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)269.24
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTerän väriTerä Dia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysSuositeltava huoneen kokoJänniteCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta
VESTIL CCRF-24-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Musta25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€662.76
Tarjouspyyntö
VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Hopea25 "27 "12 "-115V-€565.51
VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Hopea30 "36 "16 "-115V-€589.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil CCRF-30-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 30 tuumaa.
€730.02 / yksikkö