HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 2 napaa, 480 V, punainen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 101 nylon , Väri: punainen , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Tyyppi: astia , Jännite: 480 , Jännitteen luokitus: 480 VAC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL320R7W
2020 A# 14 - # 10 AWG€285.95
A
HBL330R7W
3030 A# 12 - # 8 AWG€468.46
A
HBL360R7W
6060 A# 8 - # 2 AWG€704.38

Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 2 napaa, 480 V, punainen

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä naaraspuolisissa, vesitiiviissä astioissa on PBT-kotelo, jossa on lämpökovettuva pidike ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on korroosionkestävät, itsestään sulkeutuvat kannet, jotka estävät kosteuden ja lian pääsyn astioihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia, 480 V:n pistorasioita, jotka ovat saatavilla 20, 30 ja 60 A virtaluokilla.
Raptor Supplies tarjoaa myös keltaiset 125V pin- ja holkkiliittimet käytettäväksi pienemmällä 125 V:n jännitteellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?