VESTIL CBFC-1000-AIR lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUU

VESTIL CBFC-1000-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3AUU Malli: CBFC-1000-AIR
€7,826.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturit
Pohjan pituus80 "
Pohjan leveys29 "
Puomin pituus53 1/2 "- 77 1/2"
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasilla täytetty nylon (jäykkä), fenoli (kääntö)
Pyörän leveys2" jäykkä, 3" kääntyvä
Värisininen
Mallicounter Balance
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys3"
ToimintoLattianosturi
Korkeus102 "
Pituus145.25 "
Laskettu käsivarsi täysin ojennettuna5"
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa90 "
Max. Kantavuus1000 lbs.
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella500 lbs.
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus80 "
Alustan leveys29 "
KannettavaKyllä
VirtalähdePneumaattinen
Nostettu käsivarsi täysin ojennettuna90 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlennettu käsivarren korkeusPohjan pituusKokoMateriaaliMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaVirtalähdeNostettu käsivarsi täysin ojennettunaNostetun käsivarren korkeusHinta
VESTIL CBFC-500 vastapainolattianosturi, 500 Lb., sininen | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Teräs90 "manuaalinen-90 "€4,430.40
VESTIL CBFC-1000 Counter Balance Lattianosturi, 1000 Lb., Sininen | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Teräs90 "manuaalinen-90 "€7,102.90
VESTIL CBFC-2000 Counter Balance Lattianosturi, 2000 Lb., Sininen | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Teräs96 "manuaalinen-96 "€8,032.61
VESTIL CBFC-1000-DC lattianosturi, vastatasapainotettu, tasavirtakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Teräs---90 "€8,451.89
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-2000-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUW CBFC-2000-ILMA-94 "2000 lbs.Teräs--96 "-€10,298.88
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-2000-DC lattianosturi, vastatasapainotettu, tasavirtakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Alumiini---96 "€11,006.31
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-500-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3AUY CBFC-500-ILMA-70 "500 lbs.Teräs--90 "-€5,936.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CBFC-1000-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti
€7,826.24 / yksikkö