Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LOSF5 -lukitusmenettely muodostaa 3-reikäisen - pakkaus 25 | AD2NZQ 3TCK8

BRADY LOSF5:n lukitusmenettelylomakkeet, 3-reikäinen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2NZQ Malli: LOSF5Ristiviite: 3TCK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusmenettelylomakkeet
muodostuuPaperiarkit
Korkeus11 "
Sivujen määrä25
Asetukset kattavatOSHA 1910.147
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)22.73
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Esiporatut lomakkeet tarjoavat organisoidun järjestelmän lukitusvaiheiden ja tiettyjen laitteiden menettelyjen tallentamiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LOSF5:n lukitusmenettelylomakkeet, 3-reikäinen - 25 kappaleen pakkaus
€16.94 / yksikkö