Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G5027E työkaluhihna 35 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGK 19F369

FALLTECH G5027E työkalunauha, 35 tuuman pituus, sininen polyesteri

Varastossa
Tuote: AA8NGK Malli: G5027ERistiviite: 19F369

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
Värisininen
Pituus35 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Maks. Työkuorma10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FALLTECH G5027B työkaluhihna 32 tuuman pituus polyesteri sininen | AA8NGH 19F367 G5027B32 "€22.40
FALLTECH G5027C työkaluhihna 33 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGJ 19F368 G5027C33 "€27.67
FALLTECH G5027H työkaluhihna 32 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGL 19F370 G5027H32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G5027E työkalunauha, 35 tuuman pituus, sininen polyesteri
€24.32 / yksikkö