VESTIL CBFC-1000 Counter Balance Lattianosturi, 1000 Lb., Sininen

Varastossa
Tuote: AE7FGX Malli: CBFC-1000Ristiviite: 5XPG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,102.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä lattianosturi
Pohjan pituus80 "
Pohjan leveys29 "
Puomin pituus42 "
Koko1000 lbs.
Värisininen
rakentaminenHitsattu teräs
Mallicounter Balance
Suorittaa loppuunSininen virtalähde
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys3"
Etupyörän halkaisija8"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys3"
ToimintoLattianosturi
Korkeus62 5 / 16 "
Pituus117.875 "
Kantavuus1000 lbs.
Laskettu käsivarsi täysin ojennettuna5"
Alennettu käsivarren korkeus5"
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliHitsattu teräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa90 "
Max. Puomin pituus77.5 "
Min. Puomin pituus53.5 "
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys145.25 "
Kokonaiskorkeus102 "
Kokonaispituus145.25 "
kokonaisleveys29 "
Platform Pituus80 "
Alustan leveys29 "
KannettavaKyllä
Virtalähdemanuaalinen
Nostettu käsivarsi täysin ojennettuna90 "
Nostetun käsivarren korkeus90 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Takarenkaan halkaisija8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Säilytyskorkeus62-5 / 16 tuumaa
TyyppiLaskuri tasapainossa
Pyörän halkaisija2, 6 "ja 2, 8". Fenoliset pyörät
Leveys24 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 799.2
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlennettu käsivarren korkeusPohjan pituusKokoMateriaaliMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaVirtalähdeNostettu käsivarsi täysin ojennettunaNostetun käsivarren korkeusHinta
VESTIL CBFC-500 vastapainolattianosturi, 500 Lb., sininen | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Teräs90 "manuaalinen-90 "€4,430.40
VESTIL CBFC-2000 Counter Balance Lattianosturi, 2000 Lb., Sininen | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Teräs96 "manuaalinen-96 "€8,032.61
VESTIL CBFC-1000-AIR lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUU CBFC-1000-ILMA-80 "1000 lbs.Teräs90 "Pneumaattinen90 "-€7,826.24
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-1000-DC lattianosturi, vastatasapainotettu, tasavirtakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Teräs---90 "€8,451.89
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-2000-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUW CBFC-2000-ILMA-94 "2000 lbs.Teräs--96 "-€10,298.88
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-2000-DC lattianosturi, vastatasapainotettu, tasavirtakäyttöinen, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Alumiini---96 "€11,006.31
Tarjouspyyntö
VESTIL CBFC-500-AIR-lattianosturi, vastatasapainotettu, ilmakäyttöinen, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3AUY CBFC-500-ILMA-70 "500 lbs.Teräs--90 "-€5,936.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CBFC-1000 Counter Balance Lattianosturi, 1000 Lb., Sininen
€7,102.90 / yksikkö