Pohjan leveys: 29 " , Caster halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasilla täytetty nailon, fenoli , Pyörän leveys: 2" jäykkä, 3" kääntyvä , Suunnittelu: counter Balance , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: fenoliset , Etupyörän leveys: 3" , Toiminto: Lattianosturi , Max. Puomin pituus: 77.5 " , Max. Kantavuus täydellä laajennuksella: 500 lbs. , Min. Puomin pituus: 53.5 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Kannettava: Kyllä , Virtalähde: 12V DC- , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Takapyörän leveys: 2" , Jäykkä pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Kääntöpyörän materiaali: fenoliset , Tyyppi: DC-tasapaino
CBFC-sarjan vastatasapainotetut lattianosturit
Vestil CBFC -sarjan vastapainotetuissa lattianostureissa on säädettävä puomi maksimaaliseen säätöön ja monipuolisuus nostamaan erilaisia kuormia jopa 2000 paunaan. Vastapainorakenne eliminoi etujalkojen tarpeen helposti ohjattavaksi vaikeasti saavutettavissa alueilla. Näissä lattianostureissa on puomi, joka voidaan nostaa manuaalisella hydraulisella käsipumpulla tai napauttamalla tasavirtakäyttöisissä yksiköissä olevaa ulottuvuutta. Ne on integroitu Power Traction Drive -järjestelmään vähentämään väsymystä ja loukkaantumismahdollisuuksia. Kaikki yksiköt on varustettu kahdella jäykällä, lasilla täytetyllä nailonpyörällä ja kahdella kääntyvällä fenolipyörällä, joissa on sivujarru, mikä helpottaa ja turvallista liikkumista.