VESTIL CB-5 alumiininen pyöreä tavaratanko, koko 88-103 tuumaa, hopea

Tuote: AG7PFJ Malli: CB-5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€104.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäRäikkä
VäriHopea
Päätylevyn korkeus2 3 / 8 "
Päätylevyn leveys4"
Mitata14 ga.
Korkeus3.5 "
Pituus4.25 "
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus103 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus88 "
pakkauskoko1
Huoltokorkeusalue88 - 103 "
Palvelualue88 "- 103"
Letkun muotoPyöristetty
Letkun koko1 1 / 2 "
Leveys89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)226.06
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliMax. PituusPalvelualueHinta
VESTIL CB-7 Heavy Duty alumiininen pyöreä tavaratanko, 89-104 tuuman koko, hopea | AG7PFK CB-7HopeaAlumiini104 "89 "- 104"€92.90
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-7-S Heavy Duty teräs pyöreä putki rahtitanko, 89-104 tuuman koko, hopea | AG7PFL CB-7-SHopeaTeräs104 "89 "- 104"€90.01
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PU-3 Teräksinen lava-auton tavaratanko, koko 40 tuumaa, harmaa | AG7PGE CB-PU-3Musta, harmaaTeräs70 "40 "- 70"€91.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-5 alumiininen pyöreä tavaratanko, koko 88-103 tuumaa, hopea
€104.43 / yksikkö