Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CB-PU-3 teräksinen lava-auton tavaratanko, koko 40 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7PGE Malli: CB-PU-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäRäikkä
VäriMusta, harmaa
Päätytyynyn pituus3"
Päätytyynyn leveys2 3 / 8 "
Korkeus3.25 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Max. Pituus70 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus40 "
pakkauskoko1
Tyynyn materiaaliKova kumi
Huoltokorkeusalue40 - 70 1/2 "
Palvelualue40 "- 70"
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliMax. PituusPalvelualueHinta
VESTIL CB-5 alumiininen pyöreä tavaratanko, 88-103 tuuman koko, hopea | AG7PFJ CB-5HopeaAlumiini103 "88 "- 103"€104.43
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-7 Heavy Duty alumiininen pyöreä tavaratanko, 89-104 tuuman koko, hopea | AG7PFK CB-7HopeaAlumiini104 "89 "- 104"€92.90
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-7-S Heavy Duty teräs pyöreä putki rahtitanko, 89-104 tuuman koko, hopea | AG7PFL CB-7-SHopeaTeräs104 "89 "- 104"€90.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-PU-3 teräksinen lava-auton tavaratanko, koko 40 tuumaa, harmaa
€91.56 / yksikkö