Kapasiteetti: 400 lbs. , Kourun syvyys: 35 7 / 8 " , Kourun leveys: 34 3 / 4 " , Väri: Sininen, keltainen , HP: 2 hv Sisältää: (2) lasitäytteiset nailoniset kääntyvät pyörät 8" x 2", (2) lasitäytteiset nailonjäykät pyörät 8" x 2", ja (2) säädettävät lattialukot , Materiaali: Teräs , Max. Rotaatioaste: 45 astetta , Paristojen määrä: 1 , Lukkojen määrä: 2 , vaihe: 1 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 34 3 / 4 " , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 2" , Leveys: 46 " , Toimii roskakorien kanssa, joiden korkeus on välillä: 27 "- 50" , Toimii roskakorien kanssa, joiden pituus on välillä: 20 1/2 "- 35 7/8" , Toimii roskakorien kanssa, jonka leveys on välillä: 17 1/2 "- 34 3/4"