SPEEDAIRE Quick Connect letkuliittimet, ARO-sarja


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Värikoodi: Poista valinta , Vaihtotyyppi: ARO , Materiaali: Sinkitty teräs / alumiiniholkki , Max. Virtaus: 35 cfm , Max. Paine: 300 psi , Putken koko: 1 / 4 " , Temp. Alue: -40 - 150 astetta F
TyyliMalliLetkun liitäntäHinta (ei alv)
A
30E653
(F) NPT€5.85
B
30E655
(M) NPT€6.88

Quick Connect letkuliittimet, ARO-sarja

Speedaire ARO -pikaliittimet on valmistettu kiinnitettäväksi ilmaletkuihin ja työkaluihin paineilmasyöttöihin. Niitä kutsutaan myös Milton A -tyylisiksi kytkimiksi ja ne soveltuvat käytettäväksi pneumaattisissa linjoissa rakentamisessa, tehdasautomaatiossa ja huonekalurakennuksessa. Valitse valikoimasta näitä pikaliittimiä, jotka ovat saatavilla (F)NPT- ja (M)NPT-liitäntätyypeissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?