SAFTCART STP-42-GRA Tavarahihnan nokkasolki 40 tuumaa x 1 tuuma 166 paunaa | AE7CHE 5WXJ2

SAFTCART STP-42-GRA rahtihihnan nokkasolki 40 tuumaa x 1 tuumaa 166 Lb

Varastossa
Tuote: AE7CHE Malli: STP-42-GRARistiviite: 5WXJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiCam Solki
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus500 lb
VäriMusta
Asennustyylihauenleukakiinnitin
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus40 "
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja166 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
SAFTCART STP-15 -hihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 paunaa | AE7CHB 5WXH9 STP-15Räikkä5000 lbKeltainenLitteä koukku9ft.2"1666 lb€121.76
SAFTCART STP-25 Kuormahihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 lb. | AE7CHC 5WXJ0 STP-25Räikkä5000 lbVihreäKolmion rengas9ft.2"1666 lb€125.69
SAFTCART STP-35 -rannehihnapyörä, 9 jalkaa x 2 tuumaa | AE1666CHD 7WXJ5 STP-35Räikkä5000 lbsininen-9ft.2"1666 lb€281.68
SAFTCART STP-55 Kuormahihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 lb. | AE7CHF 5WXJ3 STP-55Räikkä5000 lbMustaOmpeli silmukka9ft.2"1666 lb€121.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART STP-42-GRA rahtihihnan nokkasolki 40 tuumaa x 1 tuumaa 166 Lb
€9.84 / yksikkö