VESTIL CB-7-S Heavy Duty teräs, pyöreä putken tavaratanko, koko 89-104 tuumaa, hopea

Tuote: AG7PFL Malli: CB-7-S
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€90.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäRäikkä
VäriHopea
Päätylevyn korkeus2 3 / 8 "
Päätylevyn leveys4"
Mitata14 ga.
Korkeus4.25 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Max. Pituus104 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus89 "
ToimintaRäikkä
pakkauskoko1
Huoltokorkeusalue88 1/2 - 103 "
Palvelualue89 "- 104"
Letkun muotoPyöristetty
Letkun koko1 1 / 2 "
Leveys90 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)228.6
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliMax. PituusPalvelualueHinta
VESTIL CB-5 alumiininen pyöreä tavaratanko, 88-103 tuuman koko, hopea | AG7PFJ CB-5HopeaAlumiini103 "88 "- 103"€104.43
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-7 Heavy Duty alumiininen pyöreä tavaratanko, 89-104 tuuman koko, hopea | AG7PFK CB-7HopeaAlumiini104 "89 "- 104"€92.90
Tarjouspyyntö
VESTIL CB-PU-3 Teräksinen lava-auton tavaratanko, koko 40 tuumaa, harmaa | AG7PGE CB-PU-3Musta, harmaaTeräs70 "40 "- 70"€91.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-7-S Heavy Duty teräs, pyöreä putken tavaratanko, koko 89-104 tuumaa, hopea
€90.01 / yksikkö