VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Matalaprofiilinen saksikärry, jalkapumppukäyttöinen, 2000 Lb. Korkki, 20 x 40 tuuman koko | CE3ATZ

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Matalaprofiilinen saksikärry, jalkapumppukäyttöinen, 2000 Lb. Korkki, koko 20 x 40 tuumaa

Tuote: CE3ATZ Malli: CART-LP-2000-2040-FP
€4,155.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Korkeus34.25 "
SisältääSisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys
Pituus63.44 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus34.25 "
Maks. Matkan pituus24 "
Min. Korkeus10.25 "
Casterin numero4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus40.38 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20.38 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Palvelualue10 1/4 "- 34 1/4"
Nopeustyyppi2
Käyttökelpoinen pituus40 3 / 8 "
Käytettävä leveys20 3 / 8 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusOperaation tyyppiPlatform PituusAlustan leveysVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Kärrysakset, matalaprofiilinen, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 40 tuuman koko | CE3ATY CART-LP-2000-2040-DC56.69 "Nappi40.38 "20.38 "Sähköjohdoton34.5 "€5,615.51
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC Kärrysakset, matalaprofiilinen, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 tuuman koko | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Nappi42.38 "42.38 "Sähköjohdoton46.5 "€5,840.18
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Matalaprofiilinen saksikärry, jalkapumppukäyttöinen, 2000 Lb. Korkki, 42 x 42 tuuman koko | CE3AUC CART-LP-2000-4242-FP66.19 "Jalka toimii42.38 "42.38 "manuaalinen46.5 "€4,444.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Matalaprofiilinen saksikärry, jalkapumppukäyttöinen, 2000 Lb. Korkki, koko 20 x 40 tuumaa
€4,155.04 / yksikkö