Mukana akkulaturi: Kyllä , Kapasiteetti: 2000 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Johdon pituus: 8 ft. , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Korkeus: 34.25 " Sisältää: Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 24 " , Pyörän numero: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Palveluvalikoima: 10 1/4 "- 34 1/4" , Jännite: 12V DC-