laakerit: Pysyvästi voideltu , Arvosana: T , Letkun päät: 9/16 - 18 (F) , Letkun tunnus: 1 / 4 " , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Letkun ulkohalkaisija: 0.53 " , Sisääntulo: 1/4 "NPT (F) , Salpa: Lukitus , Max. Paine: 200 psi , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto , Lähtö: 9/16 - 18 (M) , Kokonaiskorkeus: 20.25 " , Kokonaispituus: 19 " , Kokonaisleveys: 7" , Paine: 200 psi , Tiivisteen tyyppi: EPR , Paino: 50 paunaa.
Kaasun hitsausletkukelat, TW -sarja
Reelcraft TW -sarjan kaasuhitsausletkukelassa on kaksoiskääntyvä runko, joka varmistaa positiivisen kaasujen erottumisen. Näitä kaksilinjaisia letkukelaa käytetään happi- ja asetyleenihitsausletkujen kanssa huoltoasemilla, valmistusliikkeissä ja hitsauskärryissä. Niissä on vahvistettu teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta korroosionkestävyyttä varten. Näissä letkukelassa on O-renkaat vuotojen estämiseksi ja tukeva lukitusmekanismi, joka pitää letkun kätevästi halutulla työpituudella. Niissä on kenttäsäädettävä letkutelan ohjain, joka mahdollistaa asennuksen lattialle, seinälle, kattoon, penkille tai kuorma-autoon, ja niissä on säädettävä ohjausvarsi.