Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BNW-IX-W kiillotettu sinkki valuteräs suora käsi rumpu mutteriavain

Varastossa
Tuote: AG7MLJ Malli: BNW-IX-W

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun avain
VäriHopea
Syvyys12 "
kahvan pituus7 1 / 2 "
Korkeus5"
Pituus12 "
MateriaaliValuteräs
MittayksikötJOKA
KipinöimätönEi
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys3.5 "
Leveys3.5 "
Avaimen avaus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyyskahvan pituusKorkeusMateriaaliLeveysAvaimen avausHinta
VESTIL BNW-IW kiillotettu sinkki valuteräs kulmikas käsirumpu tulppamutteriavain | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWHopea13 "-4.75 "Valuteräs3.5 "-€74.80
VESTIL BNW-BW pronssiseos kipinöimätön kulmikas rumpu mutteriavain | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWPronssi13 "-4.75 "Pronssiseos4"-€193.44
VESTIL BNW-BX-W pronssiseos kipinöimätön suora rumpu mutteriavain | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WPronssi12 "-3.75 "Pronssiseos2"-€90.04
VESTIL BNW-P Kipinöimätön Nylon Rummun tulppamutteriavain | AE6ZNE 5WAH0 BNW-Ppunainen40.12 "8"1.88 "Nylon1.84 "1 1 / 4 "€36.02
VESTIL BNW-A alumiininen kipinöimätön rummun tulppamutteriavain | AG7MLH BNW-AHopea10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Valettu alumiini1.75 "1 1 / 2 "€41.58
VESTIL BNW-SS-W ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpuruuviavain | AG8HMB BNW-SS-WHopea12 "-5"Ruostumaton teräs3.5 "-€103.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BNW-IX-W kiillotettu sinkki valuteräs suora käsi rumpu mutteriavain
€55.99 / yksikkö