Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL5492I Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20R, Norsunluu, 1 kpl | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20R, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QNM Malli: HBL5492IRistiviite: 3D914
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
€79.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmälaite
Ampeeria20
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus0.88 "
Pituus3.28 "
Maks. HP2
NEMA-kokoonpano5-20R, 6-20R
NEMA-luokitus5-20R, 6-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite120 / 240 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Teho5000 W
Leveys1.5 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksipuolinen astia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriLiitännätNykyinen arvosteluMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL7371 -yhdistelmäkontakti, 15A 125V / 10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W maadoitus | AC8QPZ 3D995 HBL737110RuskeaRuuviliittimet15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R€102.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 250V, 6-20R, norsunluu, 1 kpl
€79.24 / yksikkö