Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL BNW-BX-W pronssiseoksesta kipinöimätön suora rumpumutteriavain

Varastossa
Tuote: AB9ZJP Malli: BNW-BX-WRistiviite: 2GWZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun avain
Rungon reikä Dia.2 ", 3/4"
VäriPronssi
Syvyys12 "
hyödytTeollisuuden rumputulpat ja tulpat
KahvaSuoraan
Korkeus3.75 "
Pituus12 "
MateriaaliPronssiseos
KipinöimätönKyllä
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyyskahvan pituusKorkeusMateriaaliLeveysAvaimen avausHinta
VESTIL BNW-IW kiillotettu sinkki valuteräs kulmikas käsirumpu tulppamutteriavain | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWHopea13 "-4.75 "Valuteräs3.5 "-€74.80
VESTIL BNW-BW pronssiseos kipinöimätön kulmikas rumpu mutteriavain | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWPronssi13 "-4.75 "Pronssiseos4"-€193.44
VESTIL BNW-P Kipinöimätön Nylon Rummun tulppamutteriavain | AE6ZNE 5WAH0 BNW-Ppunainen40.12 "8"1.88 "Nylon1.84 "1 1 / 4 "€36.02
VESTIL BNW-A alumiininen kipinöimätön rummun tulppamutteriavain | AG7MLH BNW-AHopea10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Valettu alumiini1.75 "1 1 / 2 "€41.58
VESTIL BNW-IX-W Kiillotettu sinkki valuteräs Suora käsi rumpu tulppamutteriavain | AG7MLJ BNW-IX-WHopea12 "7 1 / 2 "5"Valuteräs3.5 "1 1 / 2 "€55.99
VESTIL BNW-SS-W ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpuruuviavain | AG8HMB BNW-SS-WHopea12 "-5"Ruostumaton teräs3.5 "-€103.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BNW-BX-W pronssiseoksesta kipinöimätön suora rumpumutteriavain
€90.04 / yksikkö