Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 83483500 Pyöreä kahva neulaviila kolmion muotoinen AH8GCP 38RK63

SIMONDS 83483500 Pyöreäkahvainen neulaviila kolmion muotoinen

Varastossa
Tuote: AH8GCP Malli: 83483500Ristiviite: 38RK63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kahva neulaviila
Leikkaustyyppi#2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluSisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva
Pituus4"
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiKolme neliötä
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusProfiilin muotoHinta
SIMONDS 83471000 Pyöreä kahva neulaviila # 0 4 tuumaa | AH8GCK 38RK59 83471000#0Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva4"Puoli kierros€26.08
SIMONDS 83475500 Pyöreä kahva neulaviila # 2 4 tuuman pituus | AH8GCL 38RK60 83475500#2Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva4"Pyöreä€32.81
SIMONDS 83479000 Pyöreä kahva neulaviila Swiss Natural | AH8GCM 38RK61 83479000#0Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva4"Suorakulmainen€26.08
SIMONDS 83479500 Pyöreä kahva neulaviila Swiss # 2 | AH8GCN 38RK62 83479500#2Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva4"Suorakulmainen€32.81
SIMONDS 83495500 Pyöreä kahva-neulaviila #2 5-1/2 tuuman pituus | AH8GCR 38RK65 83495500#2Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva5.5 "Suorakulmainen€24.05
SIMONDS 83497000 Pyöreä kahva neulaviila # 0 5-1 / 2 tuuman pituus | AH8GCT 38RK66 83497000#0Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva5.5 "Puoli kierros€26.55
SIMONDS 83497500 Pyöreä kahva neulaviila 5-1 / 2 tuumaa | AH8GCU 38RK67 83497500#2Sisäänrakennettu pyälletty pyöreä kahva5.5 "Puoli kierros€26.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 83483500 Pyöreäkahvainen neulaviila kolmion muotoinen
€32.43 / yksikkö