VESTIL ALLW-2020-FW Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 66-1/4 tuuman korkeus

Tuote: AB4EDV Malli: ALLW-2020-FWRistiviite: 1XFE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,248.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
Pyörän tyyppi(4) Käännä
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaaliTeräs
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1"
Etupyörän halkaisija2"
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus66.5 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
Sisältää(2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25"
Pituus33.13 "
Nostokorkeus max.58 "
Nostokorkeus min.3.25 "
Kantavuus400 lb
Latauskeskus10 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Korkeus58 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus3.13 "
Casterin numero6
Pyörän määrä6
Etupyörän lukumäärä2
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Operaation tyyppiKäsivinssi
Kokonaiskorkeus66.25 "
Kokonaispituus29.75 "
kokonaisleveys20 "
Vinssin kiertoa kohti1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByKäsivinssi
Korotettu korkeus58 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys20.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Vestil-lavanostimet toimivat?

V. Lavannostimet toimivat käsivinssillä, jota käytetään raskaiden esineiden kelaamiseen tai kelaamiseen.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Vestil ALLW 2020 FW -lavanostin?

A.

  • Kuormituskyky
  • Nostokorkeus
  • Lavan koko
  • Liikkuvuus ja ohjattavuus

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä Vestil ALLW 2020 FW -lavanostinta?

A.

  • Varmista, että käyttäjät saavat asianmukaisen koulutuksen turvalliseen käyttöön.
  • Noudata määritettyä painorajaa vakauden ylläpitämiseksi.
  • Kiinnitä kuormat kunnolla estääksesi siirtymisen tai putoamisen.
  • Aseta nostin vakaalle ja tasaiselle alustalle ennen käyttöä.
  • Pidä työalue etäällä esteistä ja vaaroista.
  • Käytä suojakaiteita ja tutustu turvaominaisuuksiin.
  • Suorita säännölliset huolto- ja tarkastukset.

K. Kuinka asentaa tämä Vestil ALLW 2020 FW -lavanostin?

A.

  • Valmistele asennusalue varmistamalla, että siinä ei ole esteitä tai roskia.
  • Aseta nostin haluttuun paikkaan ja varmista, että se on kohdistettu ja keskitetty oikein.
  • Käytä sopivia ankkureita, pultteja tai kiinnikkeitä lavahissin kiinnittämiseen lattiaan tai asennuspintaan.
  • Suorita perusteellinen toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki hallintalaitteet, nostomekanismit ja turvaominaisuudet toimivat oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormannostimen toimintatapaVäriEtupyörän materiaaliMateriaaliMaks. Matkan pituusPyörän määräEtupyörän lukumääräOperaation tyyppiHinta
VESTIL ALLW-2420-4SFL Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 69-1/2 tuuman korkeus | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLvinssiHopeaHometta kumiAlumiini, teräs40.12 "84Käsivinssi€1,983.46
Tarjouspyyntö
VESTIL ALLH-2020-FW kevyt nostolaite, koko 20 x 20 tuumaa, jalkapumppu, korkeus 51-1/8 tuumaa, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTM ALLH-2020-FWJalkapumppuHopeaTeräsAlumiini, teräs48 "62Jalkapumppu€1,882.76
VESTIL ALLH-2420-4SFL kevyt nostolaite, koko 24 x 20 tuumaa, jalkapumppu, 54-1/8 tuuman maksimikorkeus, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTN ALLH-2420-4SFLJalkapumppuHopeaHometta kumiAlumiini, teräs48 "84Jalkapumppu€2,398.09
VESTIL LLH-202053-FW jalkapumppu Lite -kuormannostin, kiinteä pyörä | AG7VPA LLH-202053-FWJalkapumppusininenTeräsTeräs48 "42Jalkapumppu€1,438.88
VESTIL LLH-242056-4SFL Jalkapumppu Lite Kuormannostin, Kääntöpyörä | AG7VPB LLH-242056-4SFLJalkapumppusininenHometta kumiTeräs48 "64Jalkapumppu€1,733.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALLW-2020-FW Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 66-1/4 tuuman korkeus
€1,248.08 / yksikkö