VESTIL ALLH-2420-4SFL kevyt nostolaite, koko 24 x 20 tuumaa, jalkapumppu, 54-1/8 tuuman maksimikorkeus, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTN

VESTIL ALLH-2420-4SFL kevyt nostolaite, koko 24 x 20 tuumaa, jalkapumppu, maksimikorkeus 54-1/8 tuumaa, 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LTN Malli: ALLH-2420-4SFL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,398.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys2"
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus69 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
Sisältää(2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25"
Pituus29.56 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Korkeus51.13 "
Maks. Matkan pituus48 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.13 "
Casterin numero8
Pyörän määrä8
Etupyörän lukumäärä4
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Operaation tyyppiJalkapumppu
Per Foot Pump Lift1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus54 1 / 8 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys27.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)174.94
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)67.63
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormannostimen toimintatapaVäriEtupyörän materiaaliMateriaaliMaks. Matkan pituusPyörän määräEtupyörän lukumääräOperaation tyyppiHinta
VESTIL ALLW-2020-FW Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 66-1/4 tuuman korkeus | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWvinssiHopeaTeräsAlumiini, teräs40.12 "62Käsivinssi€1,248.08
Tarjouspyyntö
VESTIL ALLW-2420-4SFL Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 69-1/2 tuuman korkeus | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLvinssiHopeaHometta kumiAlumiini, teräs40.12 "84Käsivinssi€1,983.46
Tarjouspyyntö
VESTIL ALLH-2020-FW kevyt nostolaite, koko 20 x 20 tuumaa, jalkapumppu, korkeus 51-1/8 tuumaa, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTM ALLH-2020-FWJalkapumppuHopeaTeräsAlumiini, teräs48 "62Jalkapumppu€1,882.76
VESTIL LLH-202053-FW jalkapumppu Lite -kuormannostin, kiinteä pyörä | AG7VPA LLH-202053-FWJalkapumppusininenTeräsTeräs48 "42Jalkapumppu€1,438.88
VESTIL LLH-242056-4SFL Jalkapumppu Lite Kuormannostin, Kääntöpyörä | AG7VPB LLH-242056-4SFLJalkapumppusininenHometta kumiTeräs48 "64Jalkapumppu€1,733.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALLH-2420-4SFL kevyt nostolaite, koko 24 x 20 tuumaa, jalkapumppu, maksimikorkeus 54-1/8 tuumaa, 400 Lb. Kapasiteetti
€2,398.09 / yksikkö