VESTIL ALLW-2420-4SFL Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 69-1/2 tuuman korkeus | AB4EDW 1XFE5

VESTIL ALLW-2420-4SFL-lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 69-1/2 tuuman korkeus

Tuote: AB4EDW Malli: ALLW-2420-4SFLRistiviite: 1XFE5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,983.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
Pyörän tyyppi(4) Käännä
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän tyyppiKääntyvä
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija2"
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus69.31 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
Sisältää(2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25"
Pituus33.13 "
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.6.25 "
Kantavuus400 lb
Latauskeskus10 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Korkeus60 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus6.13 "
Casterin numero8
Pyörän määrä8
Etupyörän lukumäärä4
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Operaation tyyppiKäsivinssi
Kokonaiskorkeus69.5 "
Kokonaispituus29.75 "
kokonaisleveys27.25 "
Vinssin kiertoa kohti1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByKäsivinssi
Korotettu korkeus60 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys27.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormannostimen toimintatapaVäriEtupyörän materiaaliMateriaaliMaks. Matkan pituusPyörän määräEtupyörän lukumääräOperaation tyyppiHinta
VESTIL ALLW-2020-FW Lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 66-1/4 tuuman korkeus | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWvinssiHopeaTeräsAlumiini, teräs40.12 "62Käsivinssi€1,248.08
Tarjouspyyntö
VESTIL ALLH-2020-FW kevyt nostolaite, koko 20 x 20 tuumaa, jalkapumppu, korkeus 51-1/8 tuumaa, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTM ALLH-2020-FWJalkapumppuHopeaTeräsAlumiini, teräs48 "62Jalkapumppu€1,882.76
VESTIL ALLH-2420-4SFL kevyt nostolaite, koko 24 x 20 tuumaa, jalkapumppu, 54-1/8 tuuman maksimikorkeus, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTN ALLH-2420-4SFLJalkapumppuHopeaHometta kumiAlumiini, teräs48 "84Jalkapumppu€2,398.09
VESTIL LLH-202053-FW jalkapumppu Lite -kuormannostin, kiinteä pyörä | AG7VPA LLH-202053-FWJalkapumppusininenTeräsTeräs48 "42Jalkapumppu€1,438.88
VESTIL LLH-242056-4SFL Jalkapumppu Lite Kuormannostin, Kääntöpyörä | AG7VPB LLH-242056-4SFLJalkapumppusininenHometta kumiTeräs48 "64Jalkapumppu€1,733.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALLW-2420-4SFL-lavanostin, 400 Lb. Kapasiteetti, 69-1/2 tuuman korkeus
€1,983.46 / yksikkö