A laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vaarallisen paikan luokka: 1 C, D / 2 F, G , Eristysluokka: H , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: Pysyvä magneetti DC , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Jäykkä C-Face , Tyyppikilven RPM: 1750 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2.125 " , Temp. Koodi: T5 , lämpösuojaus: auto