SCHÄFER GVKM42-2-O Ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v Valkoinen | AG3ELU 32ZT55

SCHAEFER GVKM42-2-O ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v valkoinen

Varastossa
Tuote: AG3ELU Malli: GVKM42-2-ORistiviite: 32ZT55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.700/450
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.425
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft300
koollakoolla
LaakerityyppiItsekohdistuvat tyynynlaakerit
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea16,600
CFM matala10,900
CFM / watti14.7/25.6
Johdon pituus5ft.
Drive TypeVyö
YmpäristösovelluksetTeollinen, kaupallinen
Tuuletin RPM565/379
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus45.75 "
Kotelopolyeteeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys22 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725/1140
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet12.3/5.6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.43.75 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso72dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts1129/425
Leveys45.5 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä valkoinen jauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi8414593000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiTerä Dia.Maks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuKäyttövahvistimetHinta
SCHÄFER GVKM36-BO Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 115v Musta | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2Luokka F8252.2€1,332.40
SCHÄFER GVKM36-O Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 115v Valkoinen | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2Luokka F8252.2€1,317.25
SCHÄFER GVKM42-2-BO Ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v Musta | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Itsekohdistuvat tyynynlaakerit42 "22 "1B-sarjan1725/114012.3/5.6€2,492.58
SCHÄFER GVKM36-2-BO Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v Musta | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2B-sarjan1075/8505.2/3.5€1,388.22
SCHÄFER GVKM36-2-O Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 120v Valkoinen | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Pallo pysyvästi voideltu ja sinetöity36 "19.75 "1/2B-sarjan1075/8505.2/3.5€1,473.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER GVKM42-2-O ilmankiertopumppu 42 tuumaa 115v valkoinen
€2,376.24 / yksikkö