VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L maastotrukki, kaasukäyttöinen CE3ADZ

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Maastotrukki, kaasukäyttöinen

Tuote: CE3ADZ Malli: ALL-T-1-GPT-ST-L
€16,951.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys86.6875 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3"
Haarukan satulan leveys52 "
Haarukan paksuus1.25 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus45.38 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus79.31 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Säädettävä haarukan leveys36 "
Virtalähdekaasu
Korotettu korkeus48 "
Pyörän materiaaliKumi
Leveys79 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan paksuuskahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL ALL-T-2-GPT Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 36 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€15,171.53
VESTIL ALL-T-4-GPT Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 36 tuuman haarukkapituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "€15,336.05
Tarjouspyyntö
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukan pituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€16,471.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Maastotrukki, kaasukäyttöinen
€16,951.24 / yksikkö