VESTIL ALL-T-4-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukan pituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTY

VESTIL ALL-T-4-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7LTY Malli: ALL-T-4-GPT-L
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,471.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko4000 lbs.
RullamateriaaliVaahto täytetty
Värisininen
Syvyys87.0625 "
Aja Caster Dia.18 "
Aja pyörän leveyttä8 1 / 2 "
Moottorin koko190 cc
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys52 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys4"
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPumpun kahva
Korkeus45.38 "
Pituus90 "
Latauskeskus24 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Säädettävä haarukan leveys36 "
Max. Haarukan säätö36 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan säätö8"
Virtalähdekaasu
Korotettu korkeus12 "
StandardiASME B56.1-2004
Ohjauskaaren kulma150 astetta
Ohjaus Caster Dia.13 "
Ohjauspyörän leveys4"
Terän leveys52 "
Leveys79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 606.15
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)200.66
HS-koodi8427208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan paksuuskahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL ALL-T-2-GPT Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 36 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
Tarjouspyyntö
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€15,171.53
Tarjouspyyntö
VESTIL ALL-T-4-GPT Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 36 tuuman haarukkapituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "€15,336.05
Tarjouspyyntö
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L maastotrukki, kaasukäyttöinen CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "€16,951.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALL-T-4-GPT-L Teräskaasukäyttöinen maastohaarukkatrukki, 48 tuuman haarukkapituus, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€16,471.62 / yksikkö