PREMIER BM15910 -maaliharja 1-1 / 2 tuumaa 8-3 / 4 tuumaa | AC7LQX 38M529

PREMIER BM15910 sivellin 1-1/2 tuumaa 8-3/4 tuumaa

Tuote: AC7LQX Malli: BM15910Ristiviite: 38M529

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2.25 "
HarjamateriaaliNylon / polyesteri
HolkimateriaaliKupari
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus8.75 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
Koko1.5 "
TyyliLitteä liina
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKokonaispituusKokoTyyliPaksuusHinta
PREMIER WV40 -maaliharja 4 tuumaa 9 tuumaa | AC7LQK 38M518 WV402"9"4mmSiru11 / 16 "€5.00
PREMIER DWV30 -maaliharja 3 tuumaa 8-1 / 2 tuumaa | AC7LQM 38M520 DWV302"8.5 "3"Siru1 / 2 "€3.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER BM15910 sivellin 1-1/2 tuumaa 8-3/4 tuumaa