DAYTON Plug In Releet, 10A @ 28V DC kosketinluokitus, DPDT


Suodattaa
Alustyyppi: Octal , Kelan voltit: 48 VDC , Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen): 16 , Yhteydenottolomake: DPDT , Yhteysmateriaali: Hopea seos , Yhteydenottoluokitus: 10A @ 277 VAC / 30 VDC , Hz: 50/60 , Asennus: Octal-pistoke , Pinssit: 8
TyyliMalliKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaHinta (ei alv)
A
5YP75
1.2Ei5X852€26.76
B
1EGY7
3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP5€75.59

Plug In Releet, 10A @ 28V DC kosketinluokitus, DPDT

Daytonin 48 V DC yleiskäyttöiset releet on suunniteltu eristämään pienjännitepiirejä suurjännitepiireistä tai ohjaamaan useita piirejä yhdellä yhtenäisellä signaalilla. Näissä plug-in releissä on hopeaseoksiset koskettimet, joilla on erinomainen lämmön- ja sähkönjohtavuus. Niissä on lisäksi DPDT (double pole double throw) -kontaktimuoto, jolloin yksiköt voivat ohjata kahta piiriä samanaikaisesti. Näissä yksiköissä on myös lippu ja LED-merkkivalo manuaalisen tai virransyötön tilan ja käyttötilan valvomiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä releitä, saatavana teholuokilla 1.2 ja 3 wattia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?