VESTIL AIR-TFP Jalkojen polkimen ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRH

VESTIL AIR-TFP jalkapoljin ilmakulman kallistus, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LRH Malli: AIR-TFP

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,102.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulman kallistaja
Säädettävä PSI-alue40 - 100 psi
Ilmansuodatin1/4 NPT "
Ilmanottoaukon koko1 / 4 "
Ilman sisääntulon tyyppiNPT
Koko1500 lbs.
Korkeus62.41 "
Pituus79.41 "
MittayksikötJOKA
ToimintaJalka polkupyörä
Operaation tyyppiManuaalinen jalkaventtiili
Kokonaiskorkeus62.41 "
Kokonaispituus79.41 "
Platform Pituus44 "
Alustan leveys44 "
Sauvan pidike halkaisijan sisällä.3 1 / 2 "
Leveys70.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)132.79
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)179.07
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan materiaaliLeveysHinta
VESTIL AIR-THL Käsivipu Ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRJ ILMA-THLHarmaaTeräs35.25 "50.88 "TeräsTeräs78.5 "€6,003.58
Tarjouspyyntö
VESTIL AIR-THL-SS Käsivipu Ilmakulmakallistin, Ss, 1500 Lb. kapasiteetti | AG8HLT AIR-THL-SSHopeaRuostumaton teräs35.25 "50.88 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs78.5 "€12,124.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AIR-TFP jalkapoljin ilmakulman kallistus, 1500 Lb. Kapasiteetti
€6,102.37 / yksikkö