VESTIL AIR-THL-SS Käsivipu Ilmakulmakallistin, Ss, 1500 Lb. kapasiteetti | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS Käsivipu Ilmakulmakallistin, Ss, 1500 Lb. kapasiteettia

Tuote: AG8HLT Malli: AIR-THL-SS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,124.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulman kallistaja
Ilmanottoaukon koko1 / 4 "
Ilman sisääntulon tyyppiNPT
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus35.25 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus50.88 "
NostotoimintotyyppiKäsikäyttöinen
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
Käyttöpaine40 - 100 psi
ToimintaKäden vipu
Platform Pituus44 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys44 "
VirtalähdePneumaattinen
Vaadittu paine40 - 100 psi
Leveys78.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan materiaaliLeveysHinta
VESTIL AIR-TFP Jalkojen polkimen ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
VESTIL AIR-THL Käsivipu Ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRJ ILMA-THLHarmaaTeräs35.25 "50.88 "TeräsTeräs78.5 "€6,003.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS Käsivipu Ilmakulmakallistin, Ss, 1500 Lb. kapasiteettia
€12,124.46 / yksikkö