VESTIL AIR-sarjan ilmakulmakallistukset


Suodattaa
Ilman sisääntulon tyyppi: NPT , Kapasiteetti: 1500 lbs. Sisältää: Laiteasetukset , Nostotoimintotyyppi: Käsikäyttöinen , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Käyttöpaine: 40 - 100 psi , Operaatio: Käden vipu , Toiminnan tyyppi: Manuaalinen jalkaventtiili , Alustan pituus: 44 " , Alustan leveys: 44 " , Virtalähde: Pneumaattinen , Sauvan pidike Sisähalkaisija: 3 1 / 2 "
TyyliMalliVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan materiaaliLeveysHinta (ei alv)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
B
ILMA-THL
HarmaaTeräs35.25 "50.88 "TeräsTeräs78.5 "€6,003.58
Tarjouspyyntö
C
AIR-THL-SS
HopeaRuostumaton teräs35.25 "50.88 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs78.5 "€12,124.46
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?