A B Sovellus: Lämmitä tai jäähdytä , Vaihtotyyppi: automaattisesti , Yhteensopiva järjestelmätyyppi: Fan Coil yksiköt , Ohjausalue: 30 astetta 110 astetta F , Ohjaustyyppi: Paljas kellotaulu , Differentiaali: 3.5-astetta F , Differentiaalin tyyppi: kiinteä , Näytön tyyppi: Analoginen , Kotelon materiaali: Teräs Sisältää: Asennuslevy, ruuvit , Induktiiviset vahvistimet @ 208V: 9.2A , Tulojännite: 24 - 600 VAC , Max. Säätölämpötila: 110 astetta F , Max. Käyttölämpötila: 110 astetta F , Min. Säätölämpötila: 30 astetta F , Min. Käyttölämpötila: 30 astetta F , Pienin lämpötilaero: 3.5 astetta F , Asennussuunta: Pystysuora , NEMA Kotelotyyppi: NEMA 1 , Lämmitysvaiheiden lukumäärä: 2 , Jäähdytysvaiheiden lukumäärä: 2 , Napojen lukumäärä: 1 , Vaiheiden lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila Alue: 30 astetta 110 asteeseen. F , Kokonaissyvyys: 1 13 / 16 " , Kokonaiskorkeus: 5 11 / 16 " , Kokonaispituus: 5.75 " , Kokonaisleveys: 1 5 / 8 " , vaihe: 1 , Pilot Duty Rating: 125 VA @ 24 - 600 V AC , Resistiiviset ampeerit @ 208V AC: 9.2A , Mittakaava: Fahrenheit , Muoto: Suorakulmio , Kytkimen toiminto: Avaa / sulje nousussa , Jännite: 120 - 270 V AC , Jännitealue: 24 - 600 VAC