VESTIL AIR-THL Käsivipu Ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL Käsivipu Ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LRJ Malli: AIR-THL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,003.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulman kallistaja
Säädettävä PSI-alue40 - 100 psi
Ilmansuodatin1/4 NPT "
Ilmanottoaukon koko1 / 4 "
Ilman sisääntulon tyyppiNPT
Koko1500 lbs.
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35.25 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus50.88 "
NostotoimintotyyppiKäsikäyttöinen
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Käyttöpaine40 - 100 psi
ToimintaKäden vipu
Platform Pituus44 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys44 "
VirtalähdePneumaattinen
Vaadittu paine40 - 100 psi
Leveys78.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)89.54
Laivan pituus (cm)129.22
Laivan leveys (cm)199.39
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan materiaaliLeveysHinta
VESTIL AIR-TFP Jalkojen polkimen ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
VESTIL AIR-THL-SS Käsivipu Ilmakulmakallistin, Ss, 1500 Lb. kapasiteetti | AG8HLT AIR-THL-SSHopeaRuostumaton teräs35.25 "50.88 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs78.5 "€12,124.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AIR-THL Käsivipu Ilmakulmakallistin, 1500 Lb. Kapasiteetti
€6,003.58 / yksikkö