A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 1000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 500 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , Takana materiaali: Kevlar (R) / Nitriili , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Keltainen / Musta , Mansetti: Neuloa , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Kevlar (R) / Nitriili , Sormetyyli: 3/4 peukalossa, hakemistossa ja keskellä , Mittari: 10g , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Palm materiaali: Kevlar (R) / Nitriili , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: siipi , Paino: 0.14 lb
Yleiskäyttöiset käsineet, keltainen/musta, hankaustaso 3
Condor-viillonkestävät pinnoitetut käsineet suojaavat työntekijöitä terävien esineiden ja materiaalien aiheuttamilta vammoilla. Näissä käsineissä on erityinen pinnoite, joka parantaa viiltokestävyyttä ja vähentää repeämien ja hankausten riskiä. Ne soveltuvat metallintyöstöön, lasinkäsittelyyn ja rakentamiseen, jossa on teräviä työkaluja tai materiaaleja.
Ominaisuudet
- Ne on valmistettu nitriilipinnoitemateriaalista, joka tarjoaa erinomaisen pidon ja kestävyyden öljyjä, kemikaaleja ja hankausaineita vastaan.
- Näissä käsineissä on kämmenmateriaali, joka koostuu kevlarista ja nitriilistä, mikä parantaa leikkauskestävyyttä ja kestävyyttä.
- Niissä on neulottu ranneke, joka takaa tiukan istuvuuden ja lisää mukavuutta ranteen ympärillä.
- Näissä käsineissä on siipimainen peukalomuotoilu, joka lisää käyttäjän joustavuutta ja mukavuutta.
- Niissä on sileä pinnoite, joka varmistaa mukavan ja sileän pinnan erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- Näissä käsineissä on polyesteriompeleet, jotka lisäävät niiden lujuutta ja kestävyyttä.