Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, säädettävä, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2

VERMONT GAGE 362107010 Go Ring Gage, säädettävä, M2.5-0.45, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JYM Malli: 362107010Ristiviite: 6DJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus5 / 32 "
Kierteen kokoM2.5-0.45
Kiertyyppi6g
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräDia ulkopuolella.Kokonaispaksuusthread PituusKierteen kokoHinta
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, säädettävä, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€292.77
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, säädettävä, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, säädettävä, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, säädettävä, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€208.11
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, säädettävä, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€200.05
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, säädettävä, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Säädettävä lankarengas1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€204.46
VERMONT GAGE ​​362117510 Go Ring Gage, säädettävä, M6.0-1.00, 2A | AE8JYY 6DJJ2 362117510Säädettävä lankarengas1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€181.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 362107010 Go Ring Gage, säädettävä, M2.5-0.45, 2A
€238.59 / yksikkö