VERMONT GAGE

Vuodesta 1980 lähtien Vermont Gage on valmistanut tarkkoja pyöreitä tappeja, tulppamittareita, rengasmittareita ja työntöporanteriä metallintyöstöteollisuudelle. Brändin pääkonttori sijaitsee Kentuckyssa, USA:ssa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat reiänporaukset ja lankamittarit. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Koneistus

Pneumatiikka

Putkityöt

testausvälineet

Kiinnittimet Suodattaa

Mittaus- ja taittotyökalutKatso kaikki

  • Gage Blocks / Clamps -valvontamestarit

    NIST-jäljitettävät pistoke- ja tapit, joita käytetään laajalti mittaamaan urien leveyksiä ja laskemaan reikien välinen etäisyys. Saatavana plus / miinus-muunnoksina Go / No go gaging -sovellukseen

  • Reiän poranreiät ja vaijerimittarit
  • Plug Gages

    Kartiolukkopistokkeet ja mittakokoonpanot, joita käytetään mittayksiköiden vaihtamiseen ja suurempien halkaisijoiden mittaamiseen. Saatavana Go / No Go-toleransseina

  • Ring Gages

    Luokan X rengasreiät, jotka on suunniteltu tarkastamaan valmistettujen osien ulkomitat. Käytetään usein porausten ja sisäisten mikrometrien päälliköinä

Tietoja VERMONT GAGEsta

Vermont Gagen laaja valikoima sisältää mittauslohkot / puristinvalvontamasterit, pistokemittarit, pistokemittarit, rengasmittarit, lankamittarit, reikien porausreiät ja lankamittarit. Brändin ZZ-luokan metrikaapit tunkeudu 0.000040 - 0.000060 tuumaa syvälle kulumiskuvioiden riittävän paljastamiseksi. Nämä kaapit helpottavat visuaalista tarkastusta, mikä mahdollistaa mittatappien kalibroinnin tai vaihtamisen entistä tarkemmin. Vermont Gage työpora-aihiot niissä on koneistettava nopea teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä pora-aihiot tarjoavat kirkkaan (pinnoittamattoman) viimeistelyn parantamaan korroosionkestävyyttä. Näiden työkalujen halkaisijatoleranssi on +0.0000 / -0.0002 tuumaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Vermont Gagen MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Mitutoyo- ja Insize-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Vermont Gage -tuotteita.

Lähetys

Nämä Vermont Gage -tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Black Guard -mittarit

Näissä mittareissa on mustaoksidikäsittely, joka palvelee useita tärkeitä tarkoituksia. Ensinnäkin ne estävät ruostetta ja korroosiota ja turvaavat mittarin pitkäikäisyyden ja tarkkuuden. Toiseksi ne tarjoavat a... Lue Lisaä 

Black Guard -setit ja -neulat

Nämä sarjat ja tapit ovat saatavilla joko ZZ- tai Z-luokan toleranssitasoilla. Nämä sarjat ja tapit ovat käännettävissä, kartiolukitus- tai kolmilukitusmalleissa käyttäjän vaatimusten mukaan. Niissä on mustaoksidikäsittely... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kirkkaat ja selkeät merkinnät mittarissa on tärkeää?

Selkeät merkinnät ovat erittäin tärkeitä tarkkojen mittausten kannalta. Kirkkaat ja selkeät merkinnät mittarin tapeissa varmistavat, että mittaukset voidaan lukea helposti ja tarkasti.

Kuinka valitsen projektiini oikean pituisen poranterän?

Kun valitset oikean pituisen poranterän, ota huomioon porattava materiaali ja haluttu reiän koko. Varmista, että poranterä on yhteensopiva porakoneesi kanssa ja että siinä on kyseiselle materiaalille tarvittavat pinnoitteet tai ominaisuudet.

Mitä eroa on pistokemittareiden ja rengasmittareiden välillä?

Pistokemittarit ja rengasmittarit palvelevat eri tarkoitusperiä mittamittauksissa. Reiän tarkastusta varten suunnitellut tulppamittarit ovat kiinteitä, sylinterimäisiä työkaluja, jotka työnnetään suoraan reikään koon ja halkaisijan vaihteluiden tarkistamiseksi. Toisaalta ulkomittojen arvioinnissa käytettävillä rengasmittareilla on lieriömäistä rengasta muistuttava läpivientireikä, joka varmistaa, että testattava esine mahtuu määritettyihin mittoihin.

Mitä muita Vermont Gagen osia on tarjolla Raptor Supplies?

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman raidetangot, kierrerengasmittarin pidikkeet ja mittarilaatikon lisäkkeet käyttäjän vaatimusten mukaan.

Kuinka puhdistan ja huollan Vermont Gagen porausreiät?

  • Pyyhi reiät puhtaalla, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen.
  • Käytä mietoa puhdistusliuosta pinttyneiden roskien poistamiseen.
  • Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
  • Varastoi poraukset kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit