MILWAUKEE VALVE Porttiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Konepellin tyyli: Liitto , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan materiaali: Takorauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 550-astetta F , Varren materiaali: Pronssi , Kiilan materiaali: Pronssi
TyyliMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta (ei alv)
A
1153 1-1 / 4
Luokan 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9 / 16 "Nouseva€279.86
A
1153 2 "
Luokan 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "Nouseva€443.59
A
1153 2-1 / 2 "
Luokan 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "Nouseva€1,193.61
A
1153 3 "
Luokan 2005"200 psi400 psi3"16.75 "Nouseva€1,544.85
B
1176 - 200
Luokan 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11 / 16 "Ei nouseva€625.49
B
1176 - 112
Luokan 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Ei nouseva€447.77
A
1153 1-1 / 2 "
Luokan 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9 / 16 "Nouseva€284.08
C
1186 - 38
Luokan 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ei nouseva€191.70
D
1182 - 38
Luokan 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "Nouseva€138.25
C
1186 - 34
Luokan 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ei nouseva€221.08
C
1186 - 14
Luokan 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ei nouseva€191.70
D
1182 - 114
Luokan 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "Nouseva€310.64
D
1182 - 100
Luokan 3007.187 "300 psi600 psi1"3"Nouseva€204.30
D
1182 - 112
Luokan 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "Nouseva€315.45
D
1182 - 14
Luokan 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13 / 16 "Nouseva€142.30
C
1186 - 100
Luokan 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ei nouseva€306.46
C
1186 - 12
Luokan 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ei nouseva€184.70
C
1186 - 114
Luokan 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ei nouseva€421.88
C
1186 - 112
Luokan 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ei nouseva€512.16
D
1182 - 200
Luokan 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "Nouseva€489.75
D
1182 - 34
Luokan 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "Nouseva€150.16
D
1182 - 12
Luokan 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "Nouseva€130.31
C
1186 - 200
Luokan 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Ei nouseva€815.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?