VAUGHAN TR16F niittaava vasara 16 unssia lasikuitu | AD6RLZ 4A098

VAUGHAN TR16F niittausvasara 16 unssia lasikuitua

Tuote: AD6RLZ Malli: TR16FRistiviite: 4A098

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit niittaava vasara
KasvotTasoita
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus14 "
TyyppiTinnerit niittaamalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPään painoHinta
VAUGHAN TR12 niittausvasara 12 unssia Hickory | AD6RLY 4A097 TR12hikkoripuu12 oz.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN TR16F niittausvasara 16 unssia lasikuitua