VAUGHAN TR12 niittausvasara 12 unssia Hickory | AD6RLY 4A097

VAUGHAN TR12 niittausvasara 12 unssia Hickory

Tuote: AD6RLY Malli: TR12Ristiviite: 4A097

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit niittaava vasara
KasvotTasoita
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino12 oz.
Kokonaispituus14 "
TyyppiTinnerit niittaamalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPään painoHinta
VAUGHAN TR16F niittaava vasara 16 unssia lasikuitu | AD6RLZ 4A098 TR16FLasikuitu16 oz.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN TR12 niittausvasara 12 unssia Hickory