LINCOLN ELECTRIC K1869-1 Hitsaajan alavaunu AE9FEP 6JDR9

LINCOLN ELECTRIC K1869-1 Hitsaajan alavaunu

Varastossa
Tuote: AE9FEP Malli: K1869-1Ristiviite: 6JDR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaajan alavaunu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)78.49
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K2348-1 Korin alla oleva kori | AE9FEU 6JDT3 K2348-1€1,211.60
LINCOLN ELECTRIC K2722-1 Alavaunu AE9FFD 6JDU4 K2722-1€1,037.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1869-1 Hitsaajan alavaunu
€1,474.84 / yksikkö