SHAW PLUGS Marine Snap-Tite ruostumattomasta teräksestä valmistetut mekaaniset laajennustulpat, 0-1 tuumaa


Shaw Snap-Tite mekaaniset paisuntatulpat on suunniteltu luomaan matalapainetiiviste pyöreisiin aukkoihin. Ne auttavat korjaamaan ja testaamaan vesi-, viemäri- ja putkistojärjestelmiä.

Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva
TyyliMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta (ei alv)
A
51403
1 / 2 "---Snap-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€38.54
A
51407
3 / 4 "---Snap-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€47.16
A
51401
3 / 8 "0.38 "0.405 "25 jalkaa päätäSnap-TiteNeoreenikumi, ruostumaton teräs€34.05
A
51405
5 / 8 "0.61 "0.675 "25 jalkaa päätäSnap-TiteMessinki, neopreenikumi, ruostumaton teräs€39.35
A
51409
7 / 8 "---Snap-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€52.66
A
51402
7 / 16 "0.41 "0.4725 "25 jalkaa päätäSnap-TiteMessinki, neopreenikumi, ruostumaton teräs€35.54
A
51406
11 / 16 "0.66 "0.7425 "25 jalkaa päätäSnap-TiteMessinki, neopreenikumi, ruostumaton teräs€42.64
A
51408
13 / 16 "0.78 "0.8775 "25 jalkaa päätäSnap-TiteMessinki, neopreenikumi, ruostumaton teräs€46.66
A
51410
31 / 32 "0.94 "1.046 "25 jalkaa päätäSnap-TiteMessinki, neopreenikumi, ruostumaton teräs€52.80

Toimintamekanismi

  • Kääntämällä nokkakahvaa voit laajentaa tiivistettä.
  • Napsauta kahvaa alaspäin sulkeaksesi putken aukot.

Ominaisuudet

  • Näissä tulpissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, ja ne on suunniteltu putkille, joiden sisähalkaisija on 0-1 tuumaa.
  • Niissä on neopreenikumitiiviste, joka vaimentaa iskuja ja suojaa veden ja pölyn sisäänpääsyltä.
  • Snap-Tite-muotoilu mahdollistaa käytön siellä, missä tarvitaan nopeaa liittämistä ja irrottamista.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin vastapaine, jonka nämä tulpat kestävät?

Ne kestävät enintään 25 jalkaa pään vastapaineen.

Mikä on ilman vastapaine?

Ilman vastapaine on paine, jonka tulppa kestää liikkumatta.

Minkä halkaisijat nämä mekaaniset paisuntatulpat ovat?

Niitä on saatavana halkaisijaltaan 0.405 - 1.046 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?