APOLLO VALVES 163T-LF-sarjan PTFE-istuimen NPT-swingin tarkastukset


Suodattaa
Yhteystyyppi: lehdistö , Materiaali: Matala lyijypronssi , Max. Höyryn paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Max. Vedenpaine: 200 psi , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Tiivisteen materiaali: NSF-luokan EPDM , Istuimen materiaali: PTFE
TyyliMalliNoudattaminenVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
61YLF206T1
------€264.64
A
61YLF207T1
------€308.51
A
61YLF204T1
------€140.99
A
61YLF203T1
------€122.18
A
61YLF205T1
------€192.63
A
61YLF208T1
------€451.02
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€153.34
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€179.33
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€256.38
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€344.69
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€397.15
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€565.75

163T-LF-sarjan PTFE-istuimen NPT-swingin tarkastukset

Apollo 163T-LF -sarjan kääntöventtiilit ovat ihanteellisia nesteiden yksisuuntaiseen virtaukseen samalla, kun ne estävät takaisinvirtauksen ja tarjoavat luotettavuutta ja turvallisuutta putkistoissa, LVI- ja teollisuusprosesseissa. Niissä on Y-kuvio, joka mahdollistaa helpot vaaka- ja pystysuorat viivat ylöspäin suuntautuvalla virtauksella, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin eri järjestelmäkokoonpanoihin, mikä lisää toiminnan joustavuutta. Nämä keinuvahvikkeet on valmistettu pronssista korkean lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on PTFE-istuin, joka lisää suojakerroksen reaktiivisia ja syövyttäviä kemikaaleja vastaan. Nämä heilahdustarkistukset mahdollistavat kierreliitoksen, joka varmistaa turvallisen ja vuotamattoman liitoksen, mikä edistää toiminnan eheyttä. Niiden työlämpötila-alue on -20 - 406 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?