BRADY Pipe Marker, happo


Suodattaa
liima: Kyllä , Keskimääräinen kestävyys: 8 v. 10 v asti. , Suorittaa loppuun: Kiiltävä , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Kieli: Englanti , Legendan väri: Musta , Asennustyyli: Liima putkimerkki , Käyttölämpötila Alue: 0-astetta F , rullan leveys: 1.25 " , Paksuus: 0.004 "
TyyliMalliRoll pituusTaustaväriVäriLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta (ei alv)
A
4289 -C
-Oranssi-2"2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1€21.50
A
4289-B
-Oranssi-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€28.50
B
4000-D
-Keltainen-2 13 / 16 "4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1€22.71
C
II-5624
-Keltainen--2-1/2" to 7-7/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€31.28
D
5796-O-
-Oranssi----Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€13.27
E
5796-HPHV
-Oranssi--8 "ja suurempi-Hihna1€49.06
F
108442
-Oranssi-8"Leikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65€184.30
G
4289-H
-Oranssi-9 5 / 16 "10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1€42.89
G
4289-F
-Oranssi-8"6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1€23.64
A
4289-D
-Oranssi-2 13 / 16 "4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1€22.71
B
4000 -C
-Keltainen-2"2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1€21.50
H
4000-H
-Keltainen-9 5 / 16 "10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1€42.89
B
4000-
-Keltainen-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€23.46
A
4289-
-Oranssi-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1€23.46
B
4000-B
-Keltainen-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1€28.50
I
7318-4
-Oranssi-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4€18.88
G
4289-G
-Oranssi-10 "8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1€33.10
J
20400
-Keltainen-8"-1"Itseliimautuva25€38.75
K
73860
-Keltainen-12 "-2"Itseliimautuva25€63.12
F
108443
-Oranssi-12 "Leikkaa kokoon30ft.Itseliimautuva65€201.05
C
5624-O-
-Keltainen----Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€17.15
C
5624-I
-Keltainen--1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€22.25
D
5796-I
-Oranssi--1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€16.85
D
II-5796
-Oranssi--2-1/2" to 7-7/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1€24.47
L
7002-1
-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1€19.28
M
108446-PK
1 / 2 "OranssiMusta1.25 "3/4 "ja pienempi1 / 2 "--€20.19
Tarjouspyyntö
N
108483-PK
1 / 2 "RuskeaValkoinen1.25 "3/4 "ja pienempi1 / 2 "--€20.19
Tarjouspyyntö
O
108455-PK
1 / 2 "OranssiMusta1.25 "3/4 "ja pienempi1 / 2 "--€20.19
Tarjouspyyntö
P
41538
30ft.Keltainen-8"-8"napsauttaa-€169.02
P
15500
30ft.Keltainen-12 "-12 "napsauttaa-€163.55
Q
108445
30ft.Oranssi-12 "Leikkaa kokoon2"Itseliimautuva65€68.81
Q
108444
30ft.Oranssi-8"Leikkaa kokoon1"Itseliimautuva65€45.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?