Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 293 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 89 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 190 x 190 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 190 190 89 mm , Punnituspinnan syvyys: 190 mm , Punnituspinnan halkaisija: 140 mm , Punnituspinnan leveys: 190 mm