TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph

Varastossa
Tuote: AA4YDA Malli: BC600SINERistiviite: 13J033

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiustila UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)11.1 min. 3 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus10.7 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta10A
Tulojännite120 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(6) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(3) UPS / ylijännite, (3) ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitUSB (HID käytössä)
Power Rating600VA
Siirtoaika6 msek vaihtovirrasta akkuun, 3 ms akusta vaihtovirtaan
UPS-tyyppiValmiustila
VA-luokitus600VA
Watts375W
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8504407012
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Advanced AVR korjaa katkokset ja ylijännitteet käyttämättä akkua, puhdas siniaaltoulostulo,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusPortitPower RatingVA-luokitusWattsLeveysHinta
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET 350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID käytössä)350VA350VA180W8"€153.25
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET 550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR-luokiteltuUSB (HID käytössä)550VA550VA300W10.8 "€175.59
TRIPP LITE BC350 Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL350VA-180W10.5 "€127.19
TRIPP LITE INTERNET350SER Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€143.38
TRIPP LITE INTERNET550SER Valmiustilat 550va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€185.94
TRIPP LITE INTERNET600U Valmiustilat 600va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFL 30UJ41 INTERNET 600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL600VA-300W5.7 "€194.55
TRIPP LITE INTERNET750U Valmiustilat 750va 450w 120va 1-vaiheinen AF9TFM 30UJ42 INTERNET 750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL750VA-450W12.2 "€236.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph
€424.06 / yksikkö