Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE INTERNET350SER Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFJ 30UJ39

TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF9TFJ Malli: INTERNET350SERRistiviite: 30UJ39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)10 min. 2.5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys5"
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3"
Hz60
Tulovirta12.0A
Tulojännite120 VAC
AsennusDesktop / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite115 / 120 VAC
Vaihe1
PortitDB9, TEL / DSL
Power Rating350VA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiValmiustila
Watts180W
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8504408500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Tuettu kylmäkäynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusPortitPower RatingVA-luokitusWattsLeveysHinta
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID käytössä)600VA600VA375W5.2 "€424.06
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET 350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID käytössä)350VA350VA180W8"€162.11
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET 550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR-luokiteltuUSB (HID käytössä)550VA550VA300W10.8 "€175.78
TRIPP LITE BC350 Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL350VA-180W10.5 "€132.55
TRIPP LITE INTERNET550SER Valmiustilat 550va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€190.67
TRIPP LITE INTERNET600U Valmiustilat 600va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFL 30UJ41 INTERNET 600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL600VA-300W5.7 "€188.63
TRIPP LITE INTERNET750U Valmiustilat 750va 450w 120va 1-vaiheinen AF9TFM 30UJ42 INTERNET 750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL750VA-450W12.2 "€247.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-vaihe
€151.91 / yksikkö