Kapasiteetti: 400 lbs. , Väri: Sininen, keltainen , HP: 2 hv Sisältää: (2) lasitäytteiset nailoniset kääntyvät pyörät 8" x 2", (2) lasitäytteiset nailonjäykät pyörät 8" x 2", ja (2) säädettävät lattialukot , Materiaali: Teräs , Max. Rotaatioaste: 45 astetta , Max. Käytettävä kourun leveys: 27 " , Min. Käytettävä kourun leveys: 20 " , Paristojen määrä: 1 , Lukkojen määrä: 2 , vaihe: 1 , Alustan pituus: 27 1 / 8 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 27 " , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Kierretty korkeus: 155 5 / 16 " , Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän leveys: 2" , Leveys: 46 "