Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph

Varastossa
Tuote: AD7WCV Malli: INTERNET550URistiviite: 4GU33

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiustila UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)10 min. 3.5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys5.7 "
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus3.1 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta10A
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä / torni
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(8) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite
Lähtöjännite115 / 120 VAC
Vaihe1
PortitUSB (HID käytössä)
Power Rating550VA
Siirtoaika4 msek vaihtovirrasta akkuun, 2 ms akusta vaihtovirtaan
UPS-tyyppiValmiustila
VA-luokitus550VA
Watts300W
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Täydellinen suojaus tietokoneille, työasemille ja muulle herkälle elektroniikalle houkuttelevassa erittäin pienikokoisessa, asennettavassa kotelossa, laajalle ulottuvilla pistorasioilla mahtuu suuriin muuntajatulppiin, ilmainen Poweralert-ohjelmisto mahdollistaa turvallisen valvonnan ilman valvontaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusPortitPower RatingVA-luokitusWattsLeveysHinta
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID käytössä)600VA600VA375W5.2 "€424.06
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET 350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID käytössä)350VA350VA180W8"€162.11
TRIPP LITE BC350 Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL350VA-180W10.5 "€132.55
TRIPP LITE INTERNET350SER Valmiustilat 350va 180w 120va 1-vaiheinen AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€151.91
TRIPP LITE INTERNET550SER Valmiustilat 550va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€190.67
TRIPP LITE INTERNET600U Valmiustilat 600va 300w 120va 1-vaiheinen AF9TFL 30UJ41 INTERNET 600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL600VA-300W5.7 "€188.63
TRIPP LITE INTERNET750U Valmiustilat 750va 450w 120va 1-vaiheinen AF9TFM 30UJ42 INTERNET 750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL750VA-450W12.2 "€247.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph
€175.78 / yksikkö